Kummihooldussprei
Kummihooldussprei
KUMMIDETAILIDE HOOL.AINE 300ML
- Kummist detailid säilitavad elastsuse
- Värskendab värvi
- Ei jää värvitud ja kroomitud osadele
Väga tuleohtlik aerosool. Ärge suitsetage ja hoidke kasutamise ajal süttimisallikatest eemale! Tagage piisav õhutus.
Kasutusjuhised on soovituslikud ja põhinevad meie korraldatud katsetel ja kogemustel; korraldage enne iga kasutust oma katsed. Rakenduste suure arvu ning hoiu- ja töötlemistingimuste tõttu ei võta me konkreetse rakenduse tulemuse eest mingit vastutust. Kuivõrd meie tasuta klienditeenindus pakub tehnilist teavet või toimib nõustamisteenusena, ei võta see teenus endale mingit vastutust, välja arvatud juhul, kui antud nõuanne või teave kuulub meie kindlaksmääratud, lepinguga kokkulepitud teenuse ulatusse või kui nõustaja tegutses tahtlikult. Tagame oma toodete püsiva kvaliteedi. Jätame õiguse teha tehnilisi muudatusi ja toodet edasi arendada.
Autorehvide, kummist põrandamattide, pedaalikatete, kummist põrkeraua sisedetailide jms kaitsmiseks.
Sisukord | 300 ml |
Lõhn | Näitaja |
Keemiline alus | Mineraalõli |
Värv | Kollane |
Tihedus/tingimused | 0,66 g/cm³ / temperatuuril 20 °C |
Min leekpunkt | -92 °C |
Biolagundatav | Ei |
Silikoonivaba | Jah |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!