Kummihaamer SIMPLEX kummi-tselluloosatsetaadi sisestuskombinatsiooniga
Simplex kummihaamer, ST korpus plastik-tselluloos
SIMPLEX-VASAR VAHET. OTSTEGA
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
Ergonoomilise puidust käepideme, tempermalmist korpuse ja vahetatavate vasarapeadega haamer
Kõrge paindlikkuse tase
- Mitmekülgne tänu kahele erinevale silmatorkavale pinnale
- Kohandamine on võimalik tänu paljudele vahetatavatele haamripeadele
- Valmis kohe kasutamiseks tänu eelnevalt paigaldatud vasarapea kombinatsioonile, mis koosneb kõvast, õli- ja rasvakindlast tselluloosist (punane) ja pehmest, vähekuluvast kummist (must)
Kõrgeim kvaliteet Saksamaalt
- Tugev ja vastupidav tänu tempermalmist korpusele koos integreeritud käepideme kaitsehülsiga, mis tagab suurema purunemiskindluse
- Optimaalne juhitavus tänu kvaliteetsele vibratsiooni summutavale ergonoomilise kujuga puidust käepidemele, millel on haardealal kahekihiline lakk
- Tööriista saab kasutada pikka aega, kuna käepide ja vasarapead on saadaval ka varuosadena ja neid saab hõlpsasti vahetada
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Saadaolevate löögipeade valik muudab selle toote sobivaks mitmesugusteks hooldus-, montaaži- ja remonditöödeks. Vasarapeade kombinatsioon on eriti kasulik mõlkide parandamiseks auto- ja tarbesõidukite sektoris, tellingute ja telkide ehitamisel, samuti puusepatöödel ja kokkupandavate majade ehitamisel.
Haamripea sisu mõõt (Ø) | 50 mm |
Materjal | 0 - ei ole kohaldatav |
Käepideme materjal | Puit |
Korpuse materjal | Teras |
Vasarapea sisu materjal | Rubber, Cellulose acetate |
Käepideme pikkus | 310 mm |
Pikkus | 370 mm |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!