Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kummihaamer SIMPLEX kummi-tselluloosatsetaadi sisestuskombinatsiooniga

Simplex kummihaamer, ST korpus plastik-tselluloos
SIMPLEX VASAR D40MM

Toote nr 071572 10

EAN 4066443111266

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kummihaamer SIMPLEX kummi-tselluloosatsetaadi sisestuskombinatsiooniga

Toote nr 071572 10

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Ergonoomilise puidust käepideme, tempermalmist korpuse ja vahetatavate vasarapeadega haamer

Kõrge paindlikkuse tase


  • Mitmekülgne tänu kahele erinevale silmatorkavale pinnale

  • Kohandamine on võimalik tänu paljudele vahetatavatele haamripeadele

  • Valmis kohe kasutamiseks tänu eelnevalt paigaldatud vasarapea kombinatsioonile, mis koosneb kõvast, õli- ja rasvakindlast tselluloosist (punane) ja pehmest, vähekuluvast kummist (must)


Kõrgeim kvaliteet Saksamaalt


  • Tugev ja vastupidav tänu tempermalmist korpusele koos integreeritud käepideme kaitsehülsiga, mis tagab suurema purunemiskindluse

  • Optimaalne juhitavus tänu kvaliteetsele vibratsiooni summutavale ergonoomilise kujuga puidust käepidemele, millel on haardealal kahekihiline lakk

  • Tööriista saab kasutada pikka aega, kuna käepide ja vasarapead on saadaval ka varuosadena ja neid saab hõlpsasti vahetada
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Saadaolevate löögipeade valik muudab selle toote sobivaks mitmesugusteks hooldus-, montaaži- ja remonditöödeks. Vasarapeade kombinatsioon on eriti kasulik mõlkide parandamiseks auto- ja tarbesõidukite sektoris, tellingute ja telkide ehitamisel, samuti puusepatöödel ja kokkupandavate majade ehitamisel.

Haamripea sisu mõõt (Ø)

40 mm

Materjal

0 - ei ole kohaldatav

Käepideme materjal

Puit

Korpuse materjal

Teras

Vasarapea sisu materjal

Rubber, Cellulose acetate

Käepideme pikkus

275 mm

Pikkus

325 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave