Kumerseibid
DIN 6796 kumerseib, tsingihõbe kate, Geomet 500
SURVETAS.SEIB M5 DIN6796 ZNFL
Toote nr
46483705
EAN 4055375553114
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
DIN 6796 kumerseib, tsingilamellkate, hõbedane, Geomet 500
Kumerseibid tekitavad paigaldamisel vedrupinge mis takistab poltliite lõdvenemist. See saavutatakse, säilitades ühenduse pingutusjõud suure vastusurve kaudu
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Sobiv kruvikeermele | M5 |
Siseläbimõõt (d1) | 5.3 mm |
Välisläbimõõt (d2) | 11 mm |
Kõrgus (h1) | 1.55 mm |
Paksus (s1) | 1.2 mm |
Standardid | DIN 6796 |
Materjal | SPGST |
Pind | GE5A |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Sobiv | Kruviühendus, omadusklass 8.8 ja 10.9 |
Lukustamisfunktsioon | Sisseehitatud lukustusseade |