Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kumerseibid

DIN 6796 kumerseib, tsingihõbe kate, Geomet 500
SURVETAS.SEIB M16 DIN6796 ZNFL

Toote nr 46483716
EAN 4055375334669

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kumerseibid

Toote nr 46483716

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 250 tk

Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

DIN 6796 kumerseib, tsingilamellkate, hõbedane, Geomet 500

Kumerseibid tekitavad paigaldamisel vedrupinge mis takistab poltliite lõdvenemist. See saavutatakse, säilitades ühenduse pingutusjõud suure vastusurve kaudu

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Sobiv kruvikeermele

M16

Siseläbimõõt (d1)

17 mm

Välisläbimõõt (d2)

39 mm

Kõrgus (h1)

5.25 mm

Paksus (s1)

4 mm

Standardid

DIN 6796

Materjal

SPGST

Pind

GE5A

RoHS nõuetele vastav

Jah

Sobiv

Kruviühendus, omadusklass 8.8 ja 10.9

Lukustamisfunktsioon

Sisseehitatud lukustusseade

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave