Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kumerseibid

DIN 6796 kumerseib, tsingihõbe kate, Geomet 500
SURVETAS.SEIB M10 DIN6796 (GE5A)

Toote nr 46483710
EAN 4055375325759

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kumerseibid

Toote nr 46483710

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1000 tk

Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

DIN 6796 kumerseib, tsingilamellkate, hõbedane, Geomet 500

Kumerseibid tekitavad paigaldamisel vedrupinge mis takistab poltliite lõdvenemist. See saavutatakse, säilitades ühenduse pingutusjõud suure vastusurve kaudu

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Sobiv kruvikeermele

M10

Siseläbimõõt (d1)

10.5 mm

Välisläbimõõt (d2)

23 mm

Kõrgus (h1)

3.2 mm

Paksus (s1)

2.5 mm

Standardid

DIN 6796

Materjal

SPGST

Pind

GE5A

RoHS nõuetele vastav

Jah

Sobiv

Kruviühendus, omadusklass 8.8 ja 10.9

Lukustamisfunktsioon

Sisseehitatud lukustusseade

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave