Kumerseibid DIN 6796, vedruteras hõbedase tsinkhelveskattega, Geomet 500
DIN 6796 kumerseib, tsingihõbe kate, Geomet 500
SURVETAS.SEIB M6 DIN6796 ZNFL
Toote nr 46483706
EAN 4055375553305
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
Kumerseibid tekitavad paigaldamisel vedrupinge mis takistab poltliite lõdvenemist. See saavutatakse, säilitades ühenduse pingutusjõud suure vastusurve kaudu
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Sobiv keermele | M6 |
Siseläbimõõt (d1) | 6,4 mm |
Välisläbimõõt (d2) | 14 mm |
Kõrgus (h1) | 2 mm |
Paksus (s1) | 1,5 mm |
Standardid | DIN 6796 |
Materjal | SPGST |
Pind | GE5A |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Sobiv | Kruviühendus, omadusklass 8.8 ja 10.9 |
Lukustamisfunktsioon | Sisseehitatud lukustusseade |