Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kumerseib, kuju D

DIN 6319 kumerseib teras, pinnakatteta, tüüp D
DIN6319D KUMERSEIB M20 KOONUS

Toote nr 043699232

EAN 4053479770758

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kumerseib, kuju D

Toote nr 043699232

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 50 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

DIN6319, teras, kuju D, pinnakatteta
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Sobiv kruvile

M20

Nominaalne läbimõõt (d1)

23,2 mm

Välisläbimõõt (d2)

36 mm

Kõrgus (h1)

7,5 mm

Materjal

Teras

Pind

PL

Vorm

D

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave