Kumerseib, kuju D
DIN 6319 kumerseib teras, pinnakatteta, tüüp D
DIN6319D KUMERSEIB M16 KOONUS
Toote nr 04369919
EAN 4053479770741
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
DIN6319, teras, kuju D, pinnakatteta
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Sobiv poldile | M16 |
Nominaalne läbimõõt (d1) | 19 mm |
Välisläbimõõt (d2) | 30 mm |
Kõrgus (h1) | 6,2 mm |
Materjal | Teras |
Pind | PL |
Kuju | D |