Kumerseib, kuju D
DIN 6319 kumerseib teras, pinnakatteta, tüüp D
DIN6319D KUMERSEIB M12 KOONUS
Toote nr 043699142
EAN 4038898661290
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
DIN6319, teras, kuju D, pinnakatteta
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Sobiv kruvile | M12 |
Nominaalne läbimõõt (d1) | 14,2 mm |
Välisläbimõõt (d2) | 24 mm |
Kõrgus (h1) | 5 mm |
Materjal | ST |
Pind | PL |
Vorm | D |