Kumer lukustusseib, kuju B DIN 128, teras, meh. pealekantud tsinkpinnakate (MZN)
DIN 128 teras, meh. pealek. tsinkpinnakate, kuju A
DIN128 VEDRUSEIB M10 ZN
Toote nr 0441810
EAN 4038898168966
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
Sobib vaid tugevusklassi ≤ 5.8 kruvidele
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Sobiv kruvikeermele | M10 |
Siseläbimõõt (d1) | 10,2 mm |
Välisläbimõõt (d2) | 18,1 mm |
Kõrgus (h1) | 3,15 mm |
Paksus (s1) | 1,8 mm |
Materjal | SPGST |
Pind | MZN |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Kuju | A |
Standardid | DIN 128 |