Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kumer lukustusseib, kuju B DIN 128, teras, meh. pealekantud tsinkpinnakate (MZN)

DIN 128 teras, meh. pealek. tsinkpinnakate, kuju A
DIN128-A VEDRUSEIB D5,1 MZN

Toote nr 044185

EAN 4011231383196

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kumer lukustusseib, kuju B DIN 128, teras, meh. pealekantud tsinkpinnakate (MZN)

Toote nr 044185

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Märkus

Sobib vaid tugevusklassi ≤ 5.8 kruvidele

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Sobiv kruvikeermele

M5

Siseläbimõõt (d1)

5,1 mm

Välisläbimõõt (d2)

9,2 mm

Kõrgus (h1)

1,7 mm

Paksus (s1)

1,0 mm

Materjal

SPGST

Pind

MZN

RoHS nõuetele vastav

Jah

Vorm

A

Standardid

DIN 128

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave