Kumer freesitera Kuullaagriga
Otsfrees kuullaagriga
OTSFREES 38.1X16MM
Toote nr 0612081381
EAN 4047376465688
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
Pehme ja kerge puidu, kompaktse ja kõva puidu ning lehtmaterjalide servade profileerimiseks
Suur stabiilsus ja kontsentrilisus, täpsed kontuurid ja pikk kasutusiga
Valmistatud kõrgekvaliteedilisest terasest ja kulumiskindlast karbiidist
Ohutu ja mugav kasutamine
tänu karbiidist lõikeservadele
Otsfreesi turvaline hoiustamine
Tänu kaasasolevale korduvkasutatavale pakendile
Kuullaager
Diameeter 12,7 mm
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Sobib ülafreesidele
![]() | |
Läbimõõt (D) | 38,1 mm |
Pikkus (L) | 57 mm |
Kasutatav pikkus (NL) | 16 mm |
Raadius (R) | 12,7 mm |
Võlli läbimõõt (d) | 8 mm |
Lõikeserva materjal | Karbiid |