Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kullinokk tangid DIN ISO 8976

Kullinokk tangid, nupuga reguleerimine, 2-K käepide
KULLINOKAD ZEBRA 250MM

Toote nr 071401 563

EAN 4050642466555

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kullinokk tangid DIN ISO 8976

Toote nr 071401 563

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Isekinnituvad kullinokad, surunupust reguleeritavad

Kiire ja mugav peenreguleerimine otse detailil, surunupu abil



Karastatud täppishammastik


Suur kulumiskindlus ja kindel haare



Ergonoomiline ja mittelibisev 2-komponentne mugav käepide koos kitsa äärikuprofiiliga


Mugav töö ja optimaalne jõuülekanne



Suur haardevõime, kuid õhuke disain

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Pikkus tollides (L)

10 in

Pikkus (L)

250 mm

Min/max haarde vahemik

10-46 mm

ISO

8976

Pind

VCR

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave