Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kullinokk tangid DIN ISO 8976

Kullinokad, surunupuga reg., plastkäepide
KULLINOKAD COBRA 300MM

Toote nr 071502 331

EAN 4011231724937

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kullinokk tangid DIN ISO 8976

Toote nr 071502 331

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Isekinnituvad kullinokad, surunupust reguleeritavad
  • Libisemiskindlad, plastkattega käepidemed

  • Karastatud kroomvanaadiumteras

  • Induktsioonkarastatud poleeritud hammastik

  • Piirik kaitseb muljumisvigastuste eest

  • Kastliigend

  • Kiire ja täpne ühe käega peenreguleerimine otse detailil

  • Puudub tahtmatu reguleerimine

  • Isekinnituv torudele ja mutritele

  • Ei libise detailil
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Torud, mutrid

Pikkus tollides (L)

12 in

Pikkus (L)

300 mm

Min/max haarde vahemik

10-60 mm

Haaratsite pikkus (E)

40 mm

Kinnituslõua laius (B)

18 mm

Lõugade paksus (C)

14 mm

Materjal

CR-V-ST

ISO

8976

Käepideme materjal

Plastik

Pind

PL

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave