Kullinokk tangid DIN ISO 8976
Kullinokad, surunupuga reg., plastkäepide
KULLINOKAD COBRA 180MM
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
Isekinnituvad kullinokad, surunupust reguleeritavad
- Libisemiskindlad, plastkattega käepidemed
- Karastatud kroomvanaadiumteras
- Induktsioonkarastatud poleeritud hammastik
- Piirik kaitseb muljumisvigastuste eest
- Kastliigend
- Kiire ja täpne ühe käega peenreguleerimine otse detailil
- Puudub tahtmatu reguleerimine
- Isekinnituv torudele ja mutritele
- Ei libise detailil
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Torud, mutrid
![]() | |
Pikkus tollides (L) | 7 in |
Pikkus (L) | 180 mm |
Min/max haarde vahemik | 10-36 mm |
Haaratsite pikkus (E) | 31 mm |
Kinnituslõua laius (B) | 12 mm |
Lõugade paksus (C) | 11 mm |
Materjal | CR-V-ST |
ISO | 8976 |
Käepideme materjal | Plastik |
Pind | PL |