Kukkumiskaitsme piiraja Tüüp 2
Kukkumiskaitse, julgestusköis, tüüp 2
KÖIS KUKKUMISPIIRAJAGA TYPE2 10M
Toote nr 0899032981
EAN 4061975233349
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
Köiejuhiku ja integreeritud kukkumissummutiga kukkumiskaitse
- Liigub vabalt ronimissuunas ja lukustub kukkumise korral automaatselt
- Saab kasutada vertikaalselt ja horisontaalselt
- Tugev painduv 12 mm kernmantle-köis
- Testitud ning heakskiidetud kuni 140 kg jaoks
Standardi EN 353-2 järgi
Tooteteave
Andmelehed(X)
EN standard | 353 - 2 |
Pikkus | 10 m |