Kuivtolmuimeja TSS 7-L BASIC
Kuivtolmuimeja TSS 7-L Basic
TOLMUIMEJA TSS 7-L BASIC
Toote nr 07011170
EAN 4056807047508
Suur liikuvus ja paindlikkus
Ergonoomiline kanderihm ja väga väike kaal võimaldavad tolmuimejat mugavalt kaasas kanda Pikemad vahemaad või trepid on seega hõlpsasti läbitavad.
Sertifitseeritud tolmuklassi L jaoks
Sobib tolmule, mille maksimaalne kontsentratsioon (MAK väärtused) on > 1 mg/m3.
Maksimaalne imemisvõime madala energiatarbimisega
Optimaalne õhuvool võimaldab vaakumil saavutada väga kõrge imemisvõimsuse.
Minimeeritud vigastusteoht
7,5 m kummist toitekaablit saab lihtsalt ja puhtalt kaablikonksule riputada.
Andmelehed(X)
Nominaalpinge | 230 V/AC |
Toite sisend | 850 W |
Konteineri mahutavus | 7 l |
Max õhuvool | 40 l/s |
Alarõhk | 220 mbar |
Helirõhu tase | 62 dB |
Pikkus | 310 mm |
Laius | 285 mm |
Kõrgus | 375 mm |
Energiatõhususe klass | 0 - ei ole kohaldatav |
Masina kaal | 3,5 kg |
Kaabli pikkus | 7,5 m |
ELBW-(F.VC-ISS)-PP-NW35
MAINFILTBSKT-F.VC-TSS 7-L
HOSE-(F.TSS7-L)
METALLTORU 1TK. 0701 117 0-LE
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
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!