Kuiva lihvpaberketas Arizona® Perfect
Lihvpaberketas Arizona Perfect
LIHVPABER Ø150MM 240 21-AVA
Toote nr 5506353024
EAN 4045989830619
Kuni 20 % suurem materjali eemaldamise kiirus ja üle 90 % pikem kasutusiga
Lühike lihvimisaeg ja tõhus töö
- Sobib kõigi kaubanduslikult saadaolevate liim- ja konksukleepsu-tugipadjadega
Andmelehed(X)
Terad P40-P120
Uute osade (KTL-värvid) tehase kruntvärvide esialgne lihvimine, vana värvi maha lihvimine, kivipuru kahjustuste ja roostetanud alade lihvimine, mõlkidega alade lihvimine kuni palja metallini, polüestri ja peene täitematerjali eellihvimine, täitematerjali servade tasandamine.
Terad P100-P600
Vanade värvide esialgne lihvimine uuele värvile üleminekul, pinnakattevärvide matistamine, ehtvärvide lihvimine, termoplastiliste akrüülvärvide, läbipaistvate lakkide, vesialuseliste värvide, paksukihiliste, kruntvärvide, sünteetilise vaigu ja nitrofillerite, pihustusvärvide, 2-komponentsete ja MS-fillerite ning reaktsioonipõhiste kruntvärvide lihvimine.
Vorm | Seib |
Läbimõõt (Ø) | 150 mm |
Võre suurus | 240 |
Avamuster | Mitu perforatsiooni |
Liimisüsteem | Takjapael |
Abrasiivaine materjal | Alumiiniumoksiid |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!