Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kuiv abrasiivpaberirull Arizona® Perfect

Liivapaberirull Arizona Perfect
KUIV LIHVPABER 115MMX50M 240

Toote nr 5506247124

EAN 4045989429899

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kuiv abrasiivpaberirull Arizona® Perfect

Toote nr 5506247124

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Vanade värvide, täiteainete, plasti, tehasekruntide lihvimiseks uutel osadel ja värvi matistamiseks.
  • Kuni 20% kõrgem materjali eemaldamine ja 90% pikem kasutusiga

  • Lühike lihvimisaeg ja tõhus töö
AlusmaterjalP40-100, D-paber
P120-240, C-paber
P280-600, B-paber
SidumineSünteetiline vaik
KatmineP40-180, stearaatkate
P220-600, spetsiaalne kate, mis takistab ummistumist
Abrasiivne materjalP40-80, keraamilised abrasiivterad
P100-600, alumiiniumoksiid
HajutamineAvatud hajutamine
VärvLiivakollane
Võimalik karedusP40-600
KujudKettad, ribad ja rullid
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Terad P40-P120


Uute osade (KTL-värvid) tehase kruntvärvide esialgne lihvimine, vana värvi maha lihvimine, kivipuru kahjustuste ja roostetanud alade lihvimine, mõlkidega alade lihvimine kuni palja metallini, polüestri ja peene täitematerjali eellihvimine, täitematerjali servade tasandamine.



Terad P100-P500


Vanade värvide esialgne lihvimine uuele värvile üleminekul, pinnakattevärvide matistamine, ehtvärvide lihvimine, termoplastiliste akrüülvärvide, läbipaistvate lakkide, vesialuseliste värvide, paksukihiliste, kruntvärvide, sünteetilise vaigu ja nitrofillerite, pihustusvärvide, 2-komponentsete ja MS-fillerite ning reaktsioonipõhiste kruntvärvide lihvimine.

Vorm

Rull

Laius x pikkus

115 mm x 50 m

Võre suurus

240

Tugimaterjal

C-kaalus paber

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave