Kuiv abrasiivpaberirull Arizona® Perfect
Liivapaberirull Arizona Perfect
KUIV LIHVPABER 115MMX50M 150
Toote nr 5506247115
EAN 4045989429868
- Kuni 20% kõrgem materjali eemaldamine ja 90% pikem kasutusiga
- Lühike lihvimisaeg ja tõhus töö
| Alusmaterjal | P40-100, D-paber P120-240, C-paber P280-600, B-paber |
| Sidumine | Sünteetiline vaik |
| Katmine | P40-180, stearaatkate P220-600, spetsiaalne kate, mis takistab ummistumist |
| Abrasiivne materjal | P40-80, keraamilised abrasiivterad P100-600, alumiiniumoksiid |
| Hajutamine | Avatud hajutamine |
| Värv | Liivakollane |
| Võimalik karedus | P40-600 |
| Kujud | Kettad, ribad ja rullid |
Andmelehed(X)
Terad P40-P120
Uute osade (KTL-värvid) tehase kruntvärvide esialgne lihvimine, vana värvi maha lihvimine, kivipuru kahjustuste ja roostetanud alade lihvimine, mõlkidega alade lihvimine kuni palja metallini, polüestri ja peene täitematerjali eellihvimine, täitematerjali servade tasandamine.
Terad P100-P500
Vanade värvide esialgne lihvimine uuele värvile üleminekul, pinnakattevärvide matistamine, ehtvärvide lihvimine, termoplastiliste akrüülvärvide, läbipaistvate lakkide, vesialuseliste värvide, paksukihiliste, kruntvärvide, sünteetilise vaigu ja nitrofillerite, pihustusvärvide, 2-komponentsete ja MS-fillerite ning reaktsioonipõhiste kruntvärvide lihvimine.
Vorm | Rull |
Laius x pikkus | 115 mm x 50 m |
Võre suurus | 150 |
Tugimaterjal | C-kaalus paber |