Kütusevoolik RAPRO
Kütusevoolik Rapro
KÜTUSEVOOLIK 8X14MM
Toote nr
5970223008
EAN 4053479992587
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
Kütusevoolikud autodele, mootorratastele jne.
Sisemine/välimine toru: NBR/PVC-NBR
Tugevdus: Tekstiilist tugevdus
Töötemperatuur: -30...+100 °C
Märkused. SAE J30 R6, mis vastab standardile DIN 73379.
- Sobilik bensiinile ja diislile
- Väga paindlik ja lihtne paigaldada
- Voolikud mugavatel rullidel
- Sisemine/välimine toru: NBR/PVC-NBR
- Tugevdus: tekstiilist tugevdus
MärkusSAE J30 R7 ühilduv toru
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Töötemperatuur: –30 kuni +125°C
Siseläbimõõt (ID) | 8,0 mm |
Välisläbimõõt (AD) | 14 mm |
Värv | Must |
Töörõhk max | 3,4 bar |
Min. temperatuurikindlus | -30 °C |
Max. temperatuurikindlus | 125 °C |
Pikkus | 15 m |