Kütusevoolik
KÜTUSEVOOLIK 12X19MM
Toote nr 5970223012
EAN 4046777787962
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
Plastpoolil kütusevoolik
Kütusevoolik mootorsõidukitele, sobib diisli ja 95/98 oktaanarvuga bensiini jaoks.
- Siseosa: Must NBR, antistaatiline
- Tugevdus: Sünteetiline tekstiil
- Välisosa: Must, sile NBR/PVC
- Töötemperatuur: -30...+100 °C
SAE J30 R7 ühilduv toru
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Töötemperatuur: -30...+125 °C
Siseläbimõõt (ID) | 12 mm |
Välisläbimõõt (AD) | 19 mm |
Värv | Must |
Töörõhk max | 12 bar |
Min. temperatuurikindlus | -30 °C |
Max. temperatuurikindlus | 125 °C |
Pikkus | 10 m |