Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kütusevoolik Fuelflex

Kütusevoolik Fuelflex
KÜTUSEVOOLIK 4X10MM FUELFLEX NBR/CR

Toote nr 9501021157

EAN 4099618967436

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kütusevoolik Fuelflex

Toote nr 9501021157

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 15 m

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Siseläbimõõt (ID)

4 mm

Välisläbimõõt (AD)

10 mm

Värv

Must

Min. temperatuurikindlus

-40 °C

Max. temperatuurikindlus

90 °C

Max lühiajaline temperatuurikindlus

110 °C

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave