Kübarmutter, kõrge profiiliga DIN 1587, teras, tugevusklass 6, tsingitud, (A2K)
DIN 1587 teras 6 tsingitud
DIN1587 KÜBARMUTTER M16 ZN
Toote nr
035616
EAN 4011231344371
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
Ideaalne keermeotsade kaitsmiseks
Märkus
Kuju ilma allalõiketa
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Standardid | DIN 1587 |
Materjal | ST |
Omadusklass | 6 |
Pind | A2K |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Vorm | Ümar |
Kuju | Allalõiketa, Kõrge profiil |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (D) | M16 |
Kõrgus (h1) | 28 mm |
Väline kinnitus (s1) | WS24 |
Keerme tüüp | M |
Tooteklass | A |
EÜ vastavusdeklaratsioon (CE) | 0 - ei ole kohaldatav |
Heakskiit | 0 - ei ole kohaldatav |
Ehitustoode | 0 - ei ole kohaldatav |