Kübarmutter, kõrge profiiliga DIN 1587, pinnakatteta A2 roostevaba teras
DIN 1587 pinnakatteta A2 roostevaba teras
DIN1587 A A2 M30 KÜBARMUTTER AV46
Toote nr
034830
EAN 4061337369297
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
Ideaalne keermeotsade kaitsmiseks
Märkus
Kuju ilma allalõiketa
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Standardid | DIN 1587 |
Materjal | A2 |
Omadusklass | 50 |
Pind | PL |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Vorm | Ümar |
Kuju | Allalõiketa, Kõrge profiil |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (D) | M30 |
Kõrgus (h1) | 52 mm |
Väline kinnitus (s1) | WS46 |
Keerme tüüp | M |
Tooteklass | A |
EÜ vastavusdeklaratsioon (CE) | 0 - ei ole kohaldatav |
Heakskiit | 0 - ei ole kohaldatav |
Ehitustoode | 0 - ei ole kohaldatav |