Kruvita ühendusklemm WAGO COMPACT
Avatav ühendusklemm WAGO COMPACT
WAGO 221-615 5X(0,5-6,0MM²)
Toote nr 0556100115
EAN 4055143715478
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
Väike ja lihtne kasutada, sobib igat tüüpi juhtmetele
- Nimipinge 450 V
- Nimeline impulsspinge 4 kV
- 2 katsetusava: 1 juhtmeühenduse suunas ja 1 vastasküljel
- Läbipaistev korpus kontaktide jälgimiseks
- Lihtsasti kasutatav avamishoob
Märkus
- Ärge töötage pinge all olevate osadega
- Kasutage ainult ettenähtud otstarbel
- Järgige kõiki kohalduvaid juhtnööre
- Tutvuge toote tehniliste andmetega
- Ärge kasutage kahjustatud toodet
- Pidage kinni korrektsest juhtme koorimise pikkusest
- Kasutage originaaltarvikuid
- Sisestage juhe kuni peatumiseni
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Sobib igat tüüpi juhtmetele (üksik-, mitmik- ja peenjuhe). Lambid, rulood, varikatused, ukse- ja väravakontrollerid, sisekommunikatsioonisüsteemid, pumbad, sõiduki elektrisüsteemid jne.
Elektrijuhtide arv | 5 Stck(pcs) |
Min/max traadi ristlõige | 0,5-6 mm² |
Nominaalvool | 41 A |
Min/maks juhtmekoorimise pikkus | 12-14 mm |
Nominaalpinge | 450 V/AC |
Max ümbritseva keskkonna temperatuur | 85 °C |
Tuleohtlik | V2 |
Süttivus/tingimused | V2 / testitud vastavalt UL94 |
Pooluste arv | 5 Stck(pcs) |
Värv | Läbipaistev |