Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kruvineet

Nikeldatud teras, ümarpea
KRUVINEET 3,5X6,35 ÜP NIKELDATUD

Toote nr 0945350635

EAN 4053479978291

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kruvineet

Toote nr 0945350635

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1000 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Ümarpea, nikeldatud teras
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

DIN

0 - ei ole kohaldatav

ISO

0 - ei ole kohaldatav

Max haarde vahemik

3,5 mm

Haarde vahemik min

0 mm

Pea läbimõõt

6 mm

Pikkus

6,35 mm

Nominaalne läbimõõt

3,5 mm

Pind

VCR

RoHS nõuetele vastav

Jah

Muu standard

0 - ei ole kohaldatav

Materjal

ST

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave