Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kruvineet

Roostevaba teras A4 ümarpea
KRUVINEET 2,89X6,35 A4 ÜP

Toote nr 094540 635

EAN 4053479971117

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kruvineet

Toote nr 094540 635

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Ümarpea A4
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

DIN

0 - ei ole kohaldatav

ISO

0 - ei ole kohaldatav

Max haarde vahemik

3 mm

Haarde vahemik min

0 mm

Pea läbimõõt

5 mm

Pikkus

6,35 mm

Nominaalne läbimõõt

2,89 mm

Pind

0 - ei ole kohaldatav

RoHS nõuetele vastav

Jah

Muu standard

0 - ei ole kohaldatav

Materjal

A4

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave