Kruvikonks, painutatud Puidukruvi keermega, tsingitud teras, (A2K)
Tsingitud terasest puidukruvi keere
LAEKONKS Ø3.5X60
Toote nr
02341 60
EAN 4053479907765
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Nominaalne läbimõõt (d1) | 4 mm |
Pikkus (l1) | 60 mm |
Keerme pikkus (puidukeere) (lg) | 4.0 mm |
Materjal | ST |
Pind | A2K |