Kruvikonks, painutatud Puidukruvi keermega, tsingitud teras, (A2K)
Tsingitud terasest puidukruvi keere
LAEKONKS Ø3.0X40
Toote nr
02341 40
EAN 4053479907741
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Nominaalne läbimõõt (d1) | 3 mm |
Pikkus (l1) | 40 mm |
Keerme pikkus (puidukeere) (lg) | 3.0 mm |
Materjal | ST |
Pind | A2K |