Kruvikonks, painutatud Meeterkeermega, tsingitud teras, (A2K)
Teras, tsingitud, meeterkeere
LAEKONKS Ø7.0X80XM8
Toote nr
023478 80
EAN 4053479895260
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
Nominaalne läbimõõt (d1) | 8 mm |
Pikkus (l1) | 80 mm |
Konksu siseläbimõõt (d2) | 25 mm |
Keerme pikkus (meetermõõdustikus keere) (l2) | 44 mm |
Kõrgus | 80 mm |
Materjal | ST |
Pind | A2K |
RoHS nõuetele vastav | Jah |