Kruvikonks, painutatud Meeterkeermega, tsingitud teras, (A2K)
Teras, tsingitud, meeterkeere
LAEKONKS Ø5.3X60XM6
Toote nr
023476 60
EAN 4011231289894
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
Nominaalne läbimõõt (d1) | 6 mm |
Pikkus (l1) | 60 mm |
Konksu siseläbimõõt (d2) | 18 mm |
Keerme pikkus (meetermõõdustikus keere) (l2) | 30 mm |
Võlli läbimõõt | 5,2 mm |
Kõrgus | 18 mm |
Materjal | ST |
Pind | A2K |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Max kandevõime | 25 kg |