Kruvikonks, painutatud Meeterkeermega, tsingitud teras, (A2K)
Teras, tsingitud, meeterkeere
LAEKONKS Ø5.0X50XM5
Toote nr
023475 50
EAN 4061975693327
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
Nominaalne läbimõõt (d1) | 5 mm |
Pikkus (l1) | 50 mm |
Konksu siseläbimõõt (d2) | 16 mm |
Keerme pikkus (meetermõõdustikus keere) (l2) | 23 mm |
Võlli läbimõõt | 4,4 mm |
Kõrgus | 16 mm |
Materjal | ST |
Pind | A2K |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Max kandevõime | 12,5 kg |