Kruvikonks
Tsingitud terasest puidukruvikeerme piluga
MÖÖBLIPOLT M6X80 KP.
Toote nr
02766 80
EAN 4066443090783
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Pesa ja krae. Teras, sinine tsingitud
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Materjal | ST |
Pind | A2K |
Nominaalne läbimõõt (d1) | 6 mm |
Pikkus (l1) | 80 mm |
Keerme pikkus (puidukeere) (lg) | 36 mm |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Sissekeeramise pikkus | 53 mm |