Kruvikeeraja, miinusotsikuga pikk Ümara varreosaga
Ümara varreosaga, miius otsaga, pikk kruvikeeraja
ZEBRA KRUVIKEERAJA 1.2X8.0 300MM
Toote nr
061326108
EAN 4024835965163
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist




Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Pikk, harjatud kroomkattega vars ja 2-komponentne käepide
Pikk vars, täpne ots
- Eriti pika varre tõttu raskesti ligipääsetavate kohtade ja erirakenduste jaoks
- Vastupidav ümar vars, mis on korrosioonikindluse suurendamiseks kaetud harjatud kroomkattega
- Musta otsaga, mis tagab parima võimaliku sobivuse kruviga
- Ots on viimistletud vastavalt DIN 5264-A ja ISO 2380 standarditele miinusotsikuga kruvikeerajate jaoks
- Vastab DIN 5265 standardile
Mugav kasutada
- Vähem väsitav töötamine 2K varrega, millel on kõva südamik ja pehme, libisemisvastane pind
- Sile ots ja kõva materjal varre alumises osas võimaldavad pärast kruvi vabastamist kiiret keeramist nimetissõrme ja pöidla abil
- Kiire ja lihtne tuvastamine varre sümboli ja suuruse abil, mis on trükitud varrele
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Otsa tüüp | Soon |
Lõikeserva paksus x lõikeserva laius | 1,2 x 8 mm |
Tera pikkus (A) | 300 mm |
Käepideme pikkus (B) | 114 mm |
Käepideme laius (C) | 38 mm |