Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kruvikeeraja, miinusotsikuga pikk Ümara varreosaga

Ümara varreosaga, miius otsaga, pikk kruvikeeraja
ZEBRA KRUVIKEERAJA 0.6X3.5 200MM

Toote nr 0613261035
EAN 4038898275121

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kruvikeeraja, miinusotsikuga pikk Ümara varreosaga

Toote nr 0613261035

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Pikk, harjatud kroomkattega vars ja 2-komponentne käepide

Pikk vars, täpne ots


  • Eriti pika varre tõttu raskesti ligipääsetavate kohtade ja erirakenduste jaoks

  • Vastupidav ümar vars, mis on korrosioonikindluse suurendamiseks kaetud harjatud kroomkattega

  • Musta otsaga, mis tagab parima võimaliku sobivuse kruviga

  • Ots on viimistletud vastavalt DIN 5264-A ja ISO 2380 standarditele miinusotsikuga kruvikeerajate jaoks

  • Vastab DIN 5265 standardile


Mugav kasutada


  • Vähem väsitav töötamine 2K varrega, millel on kõva südamik ja pehme, libisemisvastane pind

  • Sile ots ja kõva materjal varre alumises osas võimaldavad pärast kruvi vabastamist kiiret keeramist nimetissõrme ja pöidla abil

  • Kiire ja lihtne tuvastamine varre sümboli ja suuruse abil, mis on trükitud varrele
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Otsa tüüp

Soon

Lõikeserva paksus x lõikeserva laius

0,6 x 3,5 mm

Tera pikkus (A)

200 mm

Käepideme pikkus (B)

83 mm

Käepideme laius (C)

27 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave