Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kruvikeeraja, miinusotsikuga peene vars Ümara varreosaga

Ümara varreosaga, miinus otsaga peenike kruvikeeraja
KRUVIKEERAJA 0.6X3.5 100MM

Toote nr 0613231735
EAN 4045989029372

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kruvikeeraja, miinusotsikuga peene vars Ümara varreosaga

Toote nr 0613231735

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 12 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Õhuke, harjatud kroomkattega vars ja 2-komponentne varrega

Eelised


  • Väiksemate kruvide ja täppistööde jaoks tänu peenele varrele ja väiksematele mõõtudele

  • Vastupidav ümar vars, mis on korrosioonikindluse suurendamiseks kaetud harjatud kroomkattega

  • Musta otsaga, mis tagab parima võimaliku sobivuse kruviga

  • Ots on viimistletud vastavalt DIN 5264-A ja ISO 2380 standarditele miinusotsikuga kruvikeerajate jaoks

  • Vastab standarditele DIN 5265 ja SMS SS 2830


Mugav kasutada


  • Vähem väsitav töötamine 2K varrega, millel on kõva südamik ja pehme, libisemisvastane pind

  • Sile ots ja kõva materjal varre alumises osas võimaldavad pärast kruvi vabastamist kiiret keeramist nimetissõrme ja pöidla abil

  • Kiire ja lihtne tuvastamine varre sümboli ja suuruse abil, mis on trükitud varrele
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Lõikeserva paksus x lõikeserva laius

0,6 x 3,5 mm

Tera pikkus (A)

100 mm

Käepideme pikkus (B)

83 mm

Käepideme laius (C)

27 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave