Kruvikeeraja, miinusotsikuga lühike ümara varreosaga
Ümara varreosaga, miinus otsaga, lühike kruvikeeraja
KRUVIKEERAJA 1.0X5,5X25MM
Toote nr 061325105
EAN 4045989087587
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
Lühike, harjatud kroomkattega vars ja 2-komponentne käepide
Omadused
- Eriti lühikese varre tõttu raskesti ligipääsetavate ja kitsaste kohtade jaoks
- Vastupidav ümar vars, mis on korrosioonikindluse suurendamiseks kaetud harjatud kroomkattega
- Musta otsaga, mis tagab parima võimaliku sobivuse kruviga
- Ots on viimistletud vastavalt DIN 5264-A ja ISO 2380 standarditele miinusotsikuga kruvikeerajate jaoks
- Vastab DIN 5265 standardile
Mugav kasutada
- Vähem väsitav töötamine 2K varrega, millel on kõva südamik ja pehme, libisemisvastane pind
- Sile ots ja kõva materjal varre alumises osas võimaldavad pärast kruvi vabastamist kiiret keeramist nimetissõrme ja pöidla abil
- Kiire ja lihtne tuvastamine varre sümboli ja suuruse abil, mis on trükitud varrele
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Otsa tüüp | Soon |
Lõikeserva paksus x lõikeserva laius | 1 x 5,5 mm |
Tera pikkus (A) | 25 mm |
Käepideme pikkus (B) | 62 mm |
Käepideme laius (C) | 31 mm |