Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kruvikeeraja, miinusotsikuga lühike ümara varreosaga

Ümara varreosaga, miinus otsaga, lühike kruvikeeraja
KRUVIKEERAJA 0.6X3.5X25MM

Toote nr 0613251035

EAN 4045989029389

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kruvikeeraja, miinusotsikuga lühike ümara varreosaga

Toote nr 0613251035

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 12 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Lühike, harjatud kroomkattega vars ja 2-komponentne käepide

Omadused


  • Eriti lühikese varre tõttu raskesti ligipääsetavate ja kitsaste kohtade jaoks

  • Vastupidav ümar vars, mis on korrosioonikindluse suurendamiseks kaetud harjatud kroomkattega

  • Musta otsaga, mis tagab parima võimaliku sobivuse kruviga

  • Ots on viimistletud vastavalt DIN 5264-A ja ISO 2380 standarditele miinusotsikuga kruvikeerajate jaoks

  • Vastab DIN 5265 standardile


Mugav kasutada


  • Vähem väsitav töötamine 2K varrega, millel on kõva südamik ja pehme, libisemisvastane pind

  • Sile ots ja kõva materjal varre alumises osas võimaldavad pärast kruvi vabastamist kiiret keeramist nimetissõrme ja pöidla abil

  • Kiire ja lihtne tuvastamine varre sümboli ja suuruse abil, mis on trükitud varrele
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Otsa tüüp

Soon

Lõikeserva paksus x lõikeserva laius

0,6 x 3,5 mm

Tera pikkus (A)

25 mm

Käepideme pikkus (B)

62 mm

Käepideme laius (C)

31 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave