Kruvikeeraja kuuskantpeaga kinnitusele painduva varrega
Painduva varrega klambrivõti
KLAMBRIVÕTI 8MM
Toote nr 061328608
EAN 4045989230198
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
Ümara painduva varre ja läikiva nikeldatud kraega
- 2K-käepide oma ergonoomilise kuju, pehme kattematerjali ja lamedate külgedega tagab optimaalse jõuülekande ja kindla haarde vähem väsitavaks ja tõhusaks töötamiseks
- Õige kruvikeeraja kiire ja lihtne leidmine tänu käepidemel näidatud otsa sümbolile ja võtme mõõdule
- Ümar painduv varreosa raskelt ligipääsetavate kohtade jaoks ja voolikuklambritele
- Läikiv nikeldatud krae kaitseks korrosiooni ja kulumise vastu
- Sügava avaga ots väljaulatuvate keermega osade jaoks
- Klambrivõtmed on saadaval eri mõõtudega
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Võtme mõõt | 8 mm |
Tera pikkus (A) | 150 mm |
Käepideme pikkus (B) | 106 mm |
Käepideme laius (C) | 35 mm |