Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kruvikeeraja kuuskantpeaga kinnitusele painduva varrega

Painduva varrega klambrivõti
KLAMBRIVÕTI 6MM

Toote nr 061328606

EAN 4038898275084

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kruvikeeraja kuuskantpeaga kinnitusele painduva varrega

Toote nr 061328606

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Ümara painduva varre ja läikiva nikeldatud kraega
  • 2K-käepide oma ergonoomilise kuju, pehme kattematerjali ja lamedate külgedega tagab optimaalse jõuülekande ja kindla haarde vähem väsitavaks ja tõhusaks töötamiseks

  • Õige kruvikeeraja kiire ja lihtne leidmine tänu käepidemel näidatud otsa sümbolile ja võtme mõõdule

  • Ümar painduv varreosa raskelt ligipääsetavate kohtade jaoks ja voolikuklambritele

  • Läikiv nikeldatud krae kaitseks korrosiooni ja kulumise vastu

  • Sügava avaga ots väljaulatuvate keermega osade jaoks

  • Klambrivõtmed on saadaval eri mõõtudega
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Võtme mõõt

6 mm

Tera pikkus (A)

150 mm

Käepideme pikkus (B)

96 mm

Käepideme laius (C)

31 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave