Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kruvikeeraja käepide kuuskantkannaga

Kruvikeeraja käepide, kinnitus 6-mm otsikutele
ZEBRA-KÄEP. VAH.OTSIKUTELE 6MM

Toote nr 06134731

EAN 4045989230648

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kruvikeeraja käepide kuuskantkannaga

Toote nr 06134731

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 12 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

2-komponentne kruvikeeraja käepide harjatud kroomkattega kuuskantkannaga , kinnitus 6,00 mm kuuskantvarre jaoks
  • Vähem väsitav töötamine tänu 2-komponentsele käepidemele, mille pehme välismaterjal sobib ideaalselt kätte

  • Tõhus jõuülekanne tänu ergonoomiliste sõrme süvendite ja lamedate külgede tugevale haardele

  • Veelgi suuremat jõudu saab rakendada lehtvõtmega kuuskantkannast keerates

  • Varred on hõlpsasti vahetatavad
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Otsa suurus

6 mm

Käepideme pikkus/käepideme laius

120 / 40 mm

Mutrivõtme abil

10 mm

Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Otsikuhoidik, kiirvahetuspeaga

PIKENDUS 175MM