Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kruvikeeraja hoidik riiul kuni 15 kruvikeeraja hoidmiseks

Kruvikeeraja hoidik
KRUVIK HOIDIK PERFOSEINALE 15-LE

Toote nr 0714938218

EAN 4038898307525

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kruvikeeraja hoidik riiul kuni 15 kruvikeeraja hoidmiseks

Toote nr 0714938218

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Sobib peroreeritud plaatidele, TOOLsystemi tööriistakärule ja ORSY1 riiulisüsteemile..
  • Avad seinale kinnitamiseks

  • Pind: Matt must, pulbervärvitud

  • Kinnitusklambritega perforeeritud plaadile kinnitamiseks
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Laius

100 mm

Kõrgus

185 mm

Pikkus

310 mm

Täiendavad tooted:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Kinnitusklamber

PERFOSEINA TARVIKU KINNITUSNUPP

Konksude, hoiuriiulite ja tööriistahoidikute kinnitamiseks kandiliste avadega perforeeritud plaatide süsteemi külge
x 10 tk