Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kruvikeeraja TX, pikk ümara varreosaga

Kruvikeeraja TX, pikk versioon
PIKK KRUVIKEERAJA TX25

Toote nr 061346425

EAN 4038898279310

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kruvikeeraja TX, pikk ümara varreosaga

Toote nr 061346425

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Pikk, harjatud kroomkattega vars ja 2-komponentne käepide

Sügaval asetsevate kruvidega ei ole probleemi


  • Pikk kruvikeeraja on ideaalne raskesti ligipääsetavate kohtade ja spetsiaalsete kasutuskohtade jaoks

  • Vastupidav ümar vars, mis on korrosiooni eest kaitseks kaetud harjatud kroomkattega

  • Musta otsaga, mis tagab parima võimaliku sobivuse kruvile

  • Ots TX süvendiga kruvide jaoks


Omadused


  • Vähem väsitav töötamine 2K varrega, millel on kõva südamik ja pehme, libisemisvastane pind

  • Kiire keeramise ala ja kõva materjal varre alumises osas võimaldavad pärast kruvi vabastamist kiiret keeramist nimetissõrme ja pöidla abil

  • Kiire ja lihtne tuvastamine tänu käepidemele trükitud TX-sümbolile ja varre suurusele
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Kasutusnäited:


  • TX 10 VW armatuur

  • TX 15 BMW uksekäepide

  • TX 20 Daimler-Chrysler, A ja C klass

  • TX 25 BMW Sharan, esituled

  • TX 30 BMW 7 seeria (E 38) poritiivakruvidele, Audi A4/A6 esitule eemaldamine

Otsa suurus

TX25

Tera pikkus (A)

250 mm

Käepideme pikkus (B)

106 mm

Käepideme laius (C)

35 mm

Täiendavad tooted:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Kruvikeerajate komplekt TX pikk mudel

PIKKADE TX KRUVIK.KOMPL 5-OSA