Kruvikeeraja TX, pikk ümara varreosaga
Kruvikeeraja TX, pikk versioon
PIKK KRUVIKEERAJA TX20
Toote nr
061346420
EAN 4038898279297
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist

Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Pikk, harjatud kroomkattega vars ja 2-komponentne käepide
Sügaval asetsevate kruvidega ei ole probleemi
- Pikk kruvikeeraja on ideaalne raskesti ligipääsetavate kohtade ja spetsiaalsete kasutuskohtade jaoks
- Vastupidav ümar vars, mis on korrosiooni eest kaitseks kaetud harjatud kroomkattega
- Musta otsaga, mis tagab parima võimaliku sobivuse kruvile
- Ots TX süvendiga kruvide jaoks
Omadused
- Vähem väsitav töötamine 2K varrega, millel on kõva südamik ja pehme, libisemisvastane pind
- Kiire keeramise ala ja kõva materjal varre alumises osas võimaldavad pärast kruvi vabastamist kiiret keeramist nimetissõrme ja pöidla abil
- Kiire ja lihtne tuvastamine tänu käepidemele trükitud TX-sümbolile ja varre suurusele
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Kasutusnäited:
- TX 10 VW armatuur
- TX 15 BMW uksekäepide
- TX 20 Daimler-Chrysler, A ja C klass
- TX 25 BMW Sharan, esituled
- TX 30 BMW 7 seeria (E 38) poritiivakruvidele, Audi A4/A6 esitule eemaldamine
![]() | |
Otsa suurus | TX20 |
Tera pikkus (A) | 250 mm |
Käepideme pikkus (B) | 96 mm |
Käepideme laius (C) | 31 mm |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!