Kruvikeeraja TX, pikk ümara varreosaga
Kruvikeeraja TX, pikk versioon
PIKK KRUVIKEERAJA TX10
Toote nr 061346410
EAN 4038898520429
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
Pikk, harjatud kroomkattega vars ja 2-komponentne käepide
Sügaval asetsevate kruvidega ei ole probleemi
- Pikk kruvikeeraja on ideaalne raskesti ligipääsetavate kohtade ja spetsiaalsete kasutuskohtade jaoks
- Vastupidav ümar vars, mis on korrosiooni eest kaitseks kaetud harjatud kroomkattega
- Musta otsaga, mis tagab parima võimaliku sobivuse kruvile
- Ots TX süvendiga kruvide jaoks
Omadused
- Vähem väsitav töötamine 2K varrega, millel on kõva südamik ja pehme, libisemisvastane pind
- Kiire keeramise ala ja kõva materjal varre alumises osas võimaldavad pärast kruvi vabastamist kiiret keeramist nimetissõrme ja pöidla abil
- Kiire ja lihtne tuvastamine tänu käepidemele trükitud TX-sümbolile ja varre suurusele
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Kasutusnäited:
- TX 10 VW armatuur
- TX 15 BMW uksekäepide
- TX 20 Daimler-Chrysler, A ja C klass
- TX 25 BMW Sharan, esituled
- TX 30 BMW 7 seeria (E 38) poritiivakruvidele, Audi A4/A6 esitule eemaldamine
![]() | |
Otsa suurus | TX10 |
Tera pikkus (A) | 250 mm |
Käepideme pikkus (B) | 83 mm |
Käepideme laius (C) | 27 mm |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!