Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kruvikeeraja PZ, lühike ümara varreosaga

PZ ümara varreosaga kruvikeeraja, lühike
KRUVIKEERAJA PZ1 25MM

Toote nr 06132531

EAN 4038898275718

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kruvikeeraja PZ, lühike ümara varreosaga

Toote nr 06132531

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Lühike, harjatud kroomkattega vars ja 2-komponentne käepide

Lühike, praktiline ja tugev


  • Lühikese varre tõttu raskesti ligipääsetavate ja kitsaste kohtade jaoks

  • Vastupidav ümar vars, mis on korrosioonikindluse suurendamiseks kaetud harjatud kroomkattega

  • Õige suuruse kiire tuvastamine varrel oleva Würthi värvikoodi abil

  • Musta otsaga, mis tagab parima võimaliku sobivuse kruviga

  • PZ-kruvikeerajate ISO 8764-PZ standardi kohaselt viimistletud ots

  • Vastab DIN 5262 standardile


Mugav kasutada


  • Vähem väsitav töötamine 2K varrega, millel on kõva südamik ja pehme, libisemisvastane pind

  • Sile ots ja kõva materjal varre alumises osas võimaldavad pärast kruvi lahti keeramist kiiret keeramist nimetissõrme ja pöidla abil

  • Kiire ja lihtne tuvastamine varre sümboli ja suuruse abil, mis on trükitud varrele
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Otsa suurus

PZ1

Tera pikkus (A)

25 mm

Käepideme pikkus (B)

62 mm

Käepideme laius (C)

31 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave