Kruvikeeraja PH, pikk Ümara varreosaga
Pikk ümara varreosaga kruvikeeraja PH
ZEBRA KRUVIKEERAJA PH2 300MM
Toote nr
06132622
EAN 4045989230150
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist

Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Pikk, harjatud kroomkattega vars ja 2-komponentne käepide
Pikk vars
- Eriti pika varre tõttu raskesti ligipääsetavate kohtade ja erirakenduste jaoks
- Vastupidav ümar vars, mis on korrosioonikindluse suurendamiseks kaetud harjatud kroomkattega
- Õige suuruse kiire tuvastamine varrel oleva Würthi värvikoodi abil
- Musta otsaga, mis tagab parima võimaliku sobivuse kruviga
- PH-kruvikeerajatele DIN 5260-PH ja ISO 8764-PH standardite kohaselt viimistletud otsik
- Vastab standarditele DIN 5262 ja SMS SS 2831
Mugav kasutada
- Vähem väsitav töötamine 2K varrega, millel on kõva südamik ja pehme, libisemisvastane pind
- Sile ots ja kõva materjal varre alumises osas võimaldavad pärast kruvi vabastamist kiiret keeramist nimetissõrme ja pöidla abil
- Kiire ja lihtne tuvastamine varre sümboli ja suuruse abil, mis on trükitud varrele
Tooteteave
Andmelehed(X)
Otsa suurus | PH2 |
Tera pikkus (A) | 300 mm |
Käepideme pikkus (B) | 106 mm |
Käepideme laius (C) | 35 mm |