Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kruvikeeraja PH, pikk Ümara varreosaga

Pikk ümara varreosaga kruvikeeraja PH
ZEBRA KRUVIKEERAJA PH1 300MM

Toote nr 06132621
EAN 4045989230143

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kruvikeeraja PH, pikk Ümara varreosaga

Toote nr 06132621

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 12 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Pikk, harjatud kroomkattega vars ja 2-komponentne käepide

Pikk vars


  • Eriti pika varre tõttu raskesti ligipääsetavate kohtade ja erirakenduste jaoks

  • Vastupidav ümar vars, mis on korrosioonikindluse suurendamiseks kaetud harjatud kroomkattega

  • Õige suuruse kiire tuvastamine varrel oleva Würthi värvikoodi abil

  • Musta otsaga, mis tagab parima võimaliku sobivuse kruviga

  • PH-kruvikeerajatele DIN 5260-PH ja ISO 8764-PH standardite kohaselt viimistletud otsik

  • Vastab standarditele DIN 5262 ja SMS SS 2831


Mugav kasutada


  • Vähem väsitav töötamine 2K varrega, millel on kõva südamik ja pehme, libisemisvastane pind

  • Sile ots ja kõva materjal varre alumises osas võimaldavad pärast kruvi vabastamist kiiret keeramist nimetissõrme ja pöidla abil

  • Kiire ja lihtne tuvastamine varre sümboli ja suuruse abil, mis on trükitud varrele
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Otsa suurus

PH1

Tera pikkus (A)

300 mm

Käepideme pikkus (B)

96 mm

Käepideme laius (C)

31 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave